品番 : EA525X-14
品名 : [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター
内側のワイヤーを引っ張る事なく切断可能なので、手工具よりも効果的です
仕様
| 全高 | 69mm | 重量 | 400g |
|---|---|---|---|
| 刃の稼働幅 | 約4.5mm | ||
| EA525X用 | |||
| EA525Xへの取付けにはEA525X-13を必ず併用して下さい。 | |||
| 68極のフラットケーブルまで適応 | |||
| 81.8mm幅、1.6mm厚のリボンケーブルまで適応 | |||
| 内側のワイヤーを引張る事なく切断可能なので、手工具よりも効果的です。 | |||
| 直角に切断可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA525X-14B : [EA525X-14用] 替刃(3枚) |
| 本体 | EA525X-13 : [EA525X用] IDCアッセンブリーキット |
