品番 : EA525XD-4
品名 : 100mm バイス口金(アルミ)
水平V溝と垂直V溝があり、ねじ切りや工作物を軽く叩いたりするのに最適です
仕様
| 材質 | アルミ合金 | ||
|---|---|---|---|
| マグネット付 | |||
| パイプ固定用 | |||
| タテ溝は片面のみです。 | |||
| 長さ | 100mm | 入数 | 2個 |
| 重量 | 168g | ||
| バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。 | |||
| 口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが1つ付けられています。 |
|||
| 金属のクズの付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。 | |||
| 口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。 | |||
| 創作、組立等に使用して下さい。 | |||
| 120°の水平の溝1本と垂直の溝3本と印を付けたり、真ん中に穴開けするための90°の溝があります。 | |||
| 工作物を軽く叩いたり、ネジ切りをするときに最適。 | |||
| 軽作業用の定盤として利用する素材のブロックを挟む事できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/27 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525XD-4 100mm バイス口金(アルミ) |
| EA525XD-5 125mm バイス口金(アルミ) |
| EA525XD-6 150mm バイス口金(アルミ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA525WF-100 : 100mm/0-100mm ワークショップバイス |
| 本体 | EA525WK-100 : 100mm/0-57mm ジュニアーバイス(クランプベース) |
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA525XD-5です。
