詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525XS-6

品名 : 156x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個)

仕様

長さ 156mm 25mm
高さ 28mm 重量 180g
材質 ポリウレタン 入数 2個
工作物への傷を防止
一般的なスチール製バイスのジョーに簡単に着脱可能
マグネット付き
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/22 12:50現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA525XS-5 113x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個)
EA525XS-6 156x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 工作物への傷を防止します

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top