詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ZZ-103

品名 : 30㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床

仕様

メーカー 大西測定 型番 168-30FC
呼重量 30kg 全長 230mm
厚み 95mm 中心穴 40mm
穴数 5 材質 鋳鉄(FC250)
小工場用、移動用、土木建築用等に使用されます。
※個体を区別するための「呼重量」のため、重量を保証するものではございません。
※メーカーでは重量が30kg以上の場合フォークリフトの使用を推奨しています。
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA525ZZ-101 10㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
EA525ZZ-102 20㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
EA525ZZ-103 30㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top