品番 : EA525ZZ-23
品名 : 255mm/ 10 ㎏ [鋳鋼製]アンビル
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 169-10SC |
---|---|---|---|
材質 | 鋳鋼(SC450) | ||
形状は非常に理想的な設計で使用上大変便利です。 | |||
全長 | 255mm | 呼重量 | 10kg |
高さ | 145mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0348ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525ZZ-23 255mm/ 10 ㎏ [鋳鋼製]アンビル |
EA525ZZ-24 320mm/ 20 ㎏ [鋳鋼製]アンビル |