品番 : EA525ZZ-7
品名 : 150x100mm/4.8Kg 金床
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00419 |
---|---|---|---|
高さ | 110mm | 材質 | スチール |
用途 | 板金加工や工場での作業台に使用します。 | 作業台サイズ | 57×150mm |
重量 | 4.8kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0347ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525ZZ-7 150x100mm/4.8Kg 金床 |
EA525ZZ-8 200x100mm/6.6Kg 金床 |