品番 : EA526A-100A
品名 : 103mm/ 35mm クランプ(1個/スチール製)
仕様
| 用途 | 接着、溶接、固定作業に | 全長 | 103mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 35mm | 口深さ | 35mm |
| クランプ部幅 | 21mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 71g | 入数 | 1個 |
| はさむだけでOKの簡単クランプ | |||
| 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/22 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526A-50A 50mm/ 15mm クランプ(1個/スチール製) |
| EA526A-100A 103mm/ 35mm クランプ(1個/スチール製) |
| EA526A-150A 153mm/ 50mm クランプ(1個/スチール製) |
| EA526A-200A 225mm/ 90mm クランプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
