品番 : EA526AG-52
品名 : φ27.2mm/110mm パイプクランプ
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | PC-02 |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 500kg | 適合パイプ径 | φ27.2mm |
| サイズ | 215×73×175(H)mm | フトコロ深さ | 110mm(パッドまでの深さ:60mm) |
| 重量 | 1,200g | 材質 | アルミダイキャスト |
| 1本のパイプ(別売:φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ | |||
| 木工などの深い箇所の締付けに | |||
| 対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付 | |||
| 樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可 | |||
| 棚、椅子など深いところの締付け・拡張に | |||
| パイプへのねじ切り不要 | |||
| 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー | |||
| ディープリーチタイプです | |||
| 大型の建具や家具の仮止めに | |||
| ※パイプ、固定用金具は別売 | |||
| <注意事項> パイプは外径Φ27.2(mm)をご使用ください(パイプ規格:STPG/STK) 仮止めクランプとしてご使用ください 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください 亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプは使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AG-51 φ27.2mm/ 60mm パイプクランプ |
| EA526AG-52 φ27.2mm/110mm パイプクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※商品はディープリーチタイプです
