品番 : EA526AH-1
品名 : 105mm/ 30mm クランプ(超強力/スチール製)
圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です
仕様
| 材質 | スチール | 最大開口 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き(mm) | 25 | 口の深さ(mm) | 35 |
| 全長 | 105mm | 重量(g) | 70 |
| クランプ保持力 | 98lbs | ||
| 超強力クランプ | |||
| 高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。 | |||
| 圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/31 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AH-1 105mm/ 30mm クランプ(超強力/スチール製) |
| EA526AH-2A 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製) |
| EA526AH-3 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) |
| EA526AH-4 300mm/110mm クランプ(超強力/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大

