詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AJ-14

品名 : 0-300mm /120mm L型クランプ

仕様

口の開き(mm) 300 口の深さ(mm) 120
締付能力(kgf) 300
中型から大型の木材加工に
DIN5117規格に準拠
鋳鉄製のヘッドとニッケルメッキのスチールバーで非常に頑丈です。
耐食性ニッケルメッキバーの鋸歯状の溝が使用中の滑りを防ぎます。
スライド式のヘッドはクランプを必要な開き幅に素早く設定できます。
木製ハンドルでしっかり握りやすい
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

3,140 (税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/27 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0132ページ
バリエーション一覧
EA526AJ-11 0-150mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-12 0-200mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-13 0-250mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-14 0-300mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-15 0-400mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-16 0-600mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-17 0-800mm /120mm L型クランプ
EA526AJ-18 0-1000mm/120mm L型クランプ
EA526AJ-19 0-1220mm/120mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top