品番 : EA526AK-16
品名 : 0- 900mm/85mm クイックバークランプ
仕様
| クランプ能力 | 900mm | スプレッダー能力 | 168~1105mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1100 | 締付能力 | 150kgf |
| 口の深さ | 85mm | 材質 | 強化ナイロン、炭素鋼棒 |
| 片手で操作可能 | |||
| 炭素鋼バーと強化ナイロンボディにより強度と耐久性に優れ、最大150 Kgfの持続的なクランプ力を実現できます。 | |||
| 中程度の締め付けや一時的な押さえ作業に最適です。 | |||
| クイックリリーストリガー付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。 | |||
| 簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッダーへの迅速な交換が可能 | |||
| 人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルは使いやすいです | |||
| ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/12/12 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AK-11 0- 150mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-13 0- 300mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-14 0- 450mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-15 0- 600mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-16 0- 900mm/85mm クイックバークランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
