品番 : EA526B-42
品名 : 0- 500mm/175mm L型クランプ[超強力型]
仕様
口の開き(mm) | 0~500 | 口の深さ(mm) | 175 |
---|---|---|---|
締付能力(kgf) | 2213 | レールサイズ(mm) | 40×20 |
重量(g) | 6670 | 材質 | スチール |
19mm六角付 | |||
スイベルヘッド付 | |||
最大35°まで傾けることができます。 | |||
六角の為、スパナ等で締めることができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 03:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0134ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA526B-41 0- 300mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
EA526B-42 0- 500mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
EA526B-43 0- 600mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
EA526B-44 0-1000mm/175mm L型クランプ[超強力型] |
拡大