品番 : EA526B-46
品名 : 0- 450mm L型クランプ[超々強力型]
カタログ訂正
26/07/06 口の開き:(誤)0~500mm→(正)0~450mm(NO.57 1253)
スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。
仕様
| 口の開き | 0~450mm | 口の深さ | 200mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 3524kgf | レールサイズ | 50×25mm |
| 重量 | 約12.18kg | 材質 | スチール |
| 熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。 | |||
| 焼き戻し処理を施したドロップ鍛造鋼製のスライドアームは、耐久性に優れています。 | |||
| 36mm六角付きで、スパナ等でまわすことができます。 | |||
| 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,600 円(税抜)/ 93,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-45 0- 300mm L型クランプ[超々強力型] |
| EA526B-46 0- 450mm L型クランプ[超々強力型] |
| EA526B-47 0-900mm L型クランプ[超々強力型] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
