品番 : EA526B-7
品名 : 220mm/ 75mm クランプ(ロングノーズ)
ヘッド部に滑り止めのギザ付
仕様
| 材質 | 本体:ポリアミド、 ハンドルスベリ止部分:エラストマー樹脂 |
最大開口 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 100mm | 全長 | 222mm |
| 幅 | 100mm | カシメ部最大厚 | 42mm |
| グリップ部分最大厚 | 31mm | 重量 | 135g |
| 鼻先の長い、軽量で機能的で扱いやすいスプリングクランプです。 | |||
| ヘッド部分にスベリ止のギザが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-6 110mm/ 50mm クランプ(ロングノーズ) |
| EA526B-7 220mm/ 75mm クランプ(ロングノーズ) |
メイン画像
拡大
