詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526BD-4

品名 : 100mm/ 75mm クランプ(シャコマン型)

仕様

最大開口 100mm 口の深さ 75mm
材質 ナイロン樹脂(PA6) 重量 407g
木工・模型工作などの固定や接着作業に
ハンドルをL字型に可動でき、スピーディーな締付けができます。
ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプ
ツマミを両側から押す事により、主軸ネジが上下に可動します。
加工物を傷つけない保護カバー付
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/07/04 07:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526BD-2 50mm/ 35mm クランプ(シャコマン型)
EA526BD-3 75mm/ 55mm クランプ(シャコマン型)
EA526BD-4 100mm/ 75mm クランプ(シャコマン型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top