品番 : EA526CA-2A
品名 : 260x260x87mm/110mm コーナークランプ(鋳鉄
仕様
| この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省きます。 | |||
| 熔接、穴あけ等の作業のための留め継ぎに使用します。 | |||
| 自動的に中央に寄るアゴは素早く工作物を挟むように調節され、サイズの異なる物にでも順応します。 | |||
| 心棒は熔接時の火花に耐えるために銅メッキしてあります。 | |||
| 銅メッキした心棒によりアゴでパーツをしっかり90°に固定する事ができます。 | |||
| 作業台に取り付ける事ができるようにベースに穴が開いています。 | |||
| 直角の継ぎ目の熔接、研磨などを繰返しする場合、台などに固定して使用できます。 | |||
| 材質 | 鋳鉄 | バイス能力 | 110mm |
|---|---|---|---|
| アゴの高さ | 60mm | アゴの長さ | 104mm |
| サイズ | 260×260×87(H)mm | 重量 | 9.6kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/12 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526CA-2 220x220x63mm/ 85mm コーナークランプ(鋳鉄 |
| EA526CA-2A 260x260x87mm/110mm コーナークランプ(鋳鉄 |
ウェブカタログ画像
拡大
