品番 : EA526DE-80
品名 : 800/129mm L型クランプ
仕様
| ラチェット付ヘッドをトリガーレバーで簡単クランプ | |||
| 材質 | 本体:スチール | 口の開き | 0~800mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 107mm | 締付能力 | 1020kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526DE-40 400/129mm L型クランプ |
| EA526DE-50 500/129mm L型クランプ |
| EA526DE-80 800/129mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
