品番 : EA526SB-150
品名 : 0-150mm/ 60mm L型クランプ
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
仕様
| 口の開き(mm) | 150 | 口の深さ(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 204 | レールサイズ(mm) | 19×6 |
| 材質 | 鋳造鉄、樹脂 | 重量(g) | 620 |
| 狭いスペースでもクランプを使用できます。 | |||
| 壁際をクランプするときにハンドルが邪魔になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/29 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526SB-150 0-150mm/ 60mm L型クランプ |
| EA526SB-300 0-300mm/ 60mm L型クランプ |
| EA526SB-450 0-450mm/ 60mm L型クランプ |
| EA526SB-600 0-600mm/ 60mm L型クランプ |
