品番 : EA526SJ-2
品名 : 0- 40mm/ 32mm シャコ万力
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SC-38 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 物の取付けや固定、保持作業に | 呼び寸法 | 38mm |
| 口の開き | 40mm | 口の深さ | 32mm |
| 最大荷重 | 2.5t | 重量 | 320g |
| 材質 | 本体:炭素鋼(S55C) 押しねじ:構造用鋼(S45C) |
||
| 押しねじ部は、転造加工の為、強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。 | |||
| フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になられます。 | |||
| <注意> ・吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。 ・保証荷重、耐締付力以内で作業してください。 ・足場などの接続や、物に取り付いて足場代わりに使用しないでください。 ・確実に締め付けてください。 ・ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

