品番 : EA526SG-2
品名 : 0- 38mm/31mm シャコ万力
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | BC38E |
---|---|---|---|
口の開き | 38mm | 口の深さ | 31mm |
荷重 | 2,039kgf | 材質 | 特殊合金鋼 |
重量 | 300g | ||
バーコ型 | |||
メタリック焼付塗装 | |||
早締め用のハンドル付です。 | |||
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。 | |||
アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/27 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0094ページ |