品番 : EA526SG-8
品名 : 0-200mm/92mm シャコ万力
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | BC200E |
---|---|---|---|
口の開き | 200mm | 口の深さ | 92mm |
荷重 | 4,997kgf | 材質 | 特殊合金鋼 |
重量 | 4.2kg | ||
バーコ型 | |||
メタリック焼付塗装 | |||
早締め用のハンドル付です。 | |||
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。 | |||
アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0094ページ |