詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SG-3

品名 : 0- 50mm/36mm シャコ万力

仕様

メーカー スーパーツール 型番 BC50E
口の開き 50mm 口の深さ 36mm
荷重 2,223kgf 材質 特殊合金鋼
重量 450g
バーコ型
メタリック焼付塗装
早締め用のハンドル付です。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/14 14:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526SG-1 0- 25mm/26mm シャコ万力
EA526SG-2 0- 38mm/31mm シャコ万力
EA526SG-3 0- 50mm/36mm シャコ万力
EA526SG-4 0- 75mm/46mm シャコ万力
EA526SG-5 0-100mm/56mm シャコ万力
EA526SG-6 0-125mm/66mm シャコ万力
EA526SG-7 0-150mm/76mm シャコ万力
EA526SG-8 0-200mm/92mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
画像はEA526SG-4です。
  • 画像はEA526SG-4です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top