品番 : EA526SG-6
品名 : 0-125mm/66mm シャコ万力
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | BC125E |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 125mm | 口の深さ | 66mm |
| 荷重 | 3,997kgf | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 1.7kg | ||
| バーコ型 | |||
| メタリック焼付塗装 | |||
| 早締め用のハンドル付です。 | |||
| ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。 | |||
| アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/17 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
