詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SR-21

品名 : 0- 25mm/ 25mm シャコ万力

仕様

口の開き 0-25mm 口の深さ 25mm
荷重 340kgf 材質 スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
重量 113g
軽作業用
軽量の為作業が行いやすいです。
スイベルヘッド付き
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526SR-21 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
EA526SR-22 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
EA526SR-23 0- 51mm/ 38mm シャコ万力
EA526SR-24 0- 63mm/ 35mm シャコ万力
EA526SR-25 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
EA526SR-26 0- 76mm/ 44mm シャコ万力
EA526SR-27 0-101mm/ 76mm シャコ万力
EA526SR-28 0-127mm/ 76mm シャコ万力
EA526SR-29 0-152mm/ 76mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 軽量の為作業が行いやすいです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top