品番 : EA526SR-4
品名 : 0-100mm/ 69mm シャコ万力
スイベルヘッドでしっかり固定
仕様
材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル径 | 3/4” |
---|---|---|---|
クランプ範囲 | 0~100mm | 口の深さ | 69mm |
荷重 | 2800kg | スイベルヘッド径 | 19.5mm |
総重量 | 約1.5g | ||
スイベルヘッド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 21:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0095ページ |