品番 : EA526ST-2A
品名 : 0- 50mm/ 50mm シャコ万力(安全色/熔接用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶接カスが付着しない銅メッキ仕上げ
仕様
| 口の開き | 0~50mm | 口の深さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 1500kg | スピンドル径 | 1/2” |
| パッド径 | 12.7mm | 材質 | 鍛造焼入鋼 |
| 重量 | 630g | ||
| 熔接用 | |||
| 耐荷重に優れた型鍛造・熱処理済みのフレームを採用 | |||
| 高視認性のイエロー粉体塗装が施されたフレームを採用により、暗い現場でも目立ちます。 | |||
| スイベルヘッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|

