詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WJ-50

品名 : 0- 54mm/ 57mm シャコ万力

仕様

フレーム材質 鍛造焼入鋼 スピンドル部分材質 スチール、黒染め仕上
クランプ範囲 0~54mm 口の奥行 57mm
荷重 1.5t スピンドル部分径 14.3mm
重量 0.9kg
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/30 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526WK-50
バリエーション一覧
EA526WJ-50 0- 54mm/ 57mm シャコ万力
EA526WJ-75 0- 75mm/ 63mm シャコ万力
EA526WJ-100 0-107mm/ 81mm シャコ万力
EA526WJ-150 0-153mm/103mm シャコ万力
EA526WJ-200 0-206mm/125mm シャコ万力
EA526WJ-250 51-257mm/150mm シャコ万力
EA526WJ-300 51-310mm/160mm シャコ万力
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top