品番 : EA526WJ-100
品名 : 0-107mm/ 81mm シャコ万力
仕様
| フレーム材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル部分材質 | スチール、黒染め仕上 |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~107mm | 口の奥行 | 81mm |
| 荷重 | 2.7t | スピンドル部分径 | 19.05mm |
| 重量 | 1.8kg | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/24 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

