品番 : EA526WK-100
品名 : 0-107mm/ 82mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼 スピンドル部分仕上:銅メッキ仕上げ |
クランプ範囲 | 0~107mm |
|---|---|---|---|
| 口奥行 | 82mm | スピンドル径 | 19.05mm |
| 荷重 | 2.8t | 重量 | 1.8kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| 銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
メイン画像
拡大
