詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WK-250

品名 : 51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません

仕様

材質 鍛造焼入鋼
      スピンドル部分仕上:銅メッキ仕上げ
クランプ範囲 51~257mm
口奥行 150mm スピンドル部分径 19.05mm
荷重 3.6t 重量 4.95kg
スイベルヘッド付
銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。
追加説明
カタログ価格

35,200 (税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 16:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526WK-50 0- 54mm/ 66mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-75 0- 75mm/ 63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-100 0-107mm/ 82mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-150 0-153mm/103mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-200 0-206mm/125mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-250 51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-300 51-310mm/158mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top