詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WK-200

品名 : 0-206mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)

銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません

仕様

材質 鍛造焼入鋼
      スピンドル部分仕上:銅メッキ仕上げ
クランプ範囲 0~206mm
口奥行 125mm スピンドル部分径 19.05mm
荷重 3.1t 重量 3.15kg
スイベルヘッド付
銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。
追加説明
カタログ価格

24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526WK-50 0- 54mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-75 0- 75mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-100 0-107mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-150 0-153mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-200 0-206mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-250 51-257mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526WK-300 51-310mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top