品番 : EA526WK-300
品名 : 51-310mm 溶接用シャコ万力(銅メッキスクリュー)
銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼 スピンドル部分仕上:銅メッキ仕上げ |
クランプ範囲 | 51~311mm |
|---|---|---|---|
| 口奥行 | 159mm | スピンドル部分径 | 22.2mm |
| 荷重 | 4.1t | 重量 | 6.75kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| 銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
メイン画像
拡大
