品番 : EA526WK-75
品名 : 0- 75mm/ 63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません
仕様
| 材質 | 鍛造焼入鋼 スピンドル部分仕上:銅メッキ仕上げ |
クランプ範囲 | 0~75mm |
|---|---|---|---|
| 口奥行 | 63mm | スピンドル径 | 15.8mm |
| 荷重 | 1.5t | 重量 | 1.35kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| 銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
メイン画像
拡大
