品番 : EA526WJ-150
品名 : 0-153mm/103mm シャコ万力
仕様
| フレーム材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル部分材質 | スチール、黒染め仕上 | 
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~153mm | 口の奥行 | 103mm | 
| 荷重 | 2.9t | スピンドル部分径 | 19.05mm | 
| 重量 | 2.7kg | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 21:46現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            