品番 : EA526WJ-250
品名 : 51-257mm/150mm シャコ万力
仕様
フレーム材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル部分材質 | スチール、黒染め仕上 |
---|---|---|---|
クランプ範囲 | 51~257mm | 口の奥行 | 150mm |
荷重 | 3.6t | スピンドル部分径 | 19.05mm |
重量 | 4.95kg | ||
スイベルヘッド付 | |||
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0093ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)