詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TR-12

品名 : 0-300mm/100mm L型クイッククランプ

ラチェット機構により素早くクランプできます

仕様

材質 鍛造鉄(焼入れ処理)、
      クロームメッキ仕上げ
口奥行 100mm
最大開口 300mm 締付能力 350kg
クランプ範囲 0~3000mm 全長 380mm
重量 1.13kg
ラチェットレバー付
使用方法
  ①レバーを上げておきます。
  ②レバーを下げる毎にラチェットが効き、パッドが上昇します。
  ③解除ボタンを押すとパッドが下がります。
追加説明
カタログ価格

5,210 (税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526TR-8 0-200mm/100mm L型クイッククランプ
EA526TR-5 0-120mm/ 60mm L型クイッククランプ
EA526TR-12 0-300mm/100mm L型クイッククランプ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top