品番 : EA526TS-10
品名 : 0-250mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
口の深さが大きい深型タイプ
仕様
| 材質 | 炭素鋼、ニッケルクロムメッキ | クランプ範囲 | 0~250mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 250mm | フレーム幅×厚み | 40.0×20.0mm |
| 荷重 | 1500kg | 重量 | 5.9kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| フレームの開口幅と口の深さがほぼ同じ大きさのシリーズです。 | |||
| クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
メイン画像
拡大
