詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TV-10

品名 : 50-250mm/115mm シャコ万力

フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質 炭素鋼、ニッケルクロームメッキ クランプ範囲 50~250mm
口奥行(口の深さ) 115mm フレーム幅×厚み 27.0×13.0mm
ねじ径 約17mm 荷重 1200kg
重量 2.07kg
フレームの開口幅の大きいロングタイプ
スイベルヘッド付
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
追加説明
カタログ価格

7,550 (税抜)/ 8,305 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/31 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526TV-4 0-100mm/ 50mm シャコ万力
EA526TV-5 0-125mm/ 65mm シャコ万力
EA526TV-6 0-150mm/ 75mm シャコ万力
EA526TV-8 0-200mm/100mm シャコ万力
EA526TV-10 50-250mm/115mm シャコ万力
EA526TV-12 50-300mm/125mm シャコ万力
EA526TV-14 50-350mm/150mm シャコ万力
EA526TV-16 100-400mm/175mm シャコ万力
メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top