詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TX-10A

品名 : 0-250mm/250mm F型クランプ(ロングリーチ)

仕様

材質 炭素鋼 最大開口 250mm
口の深さ 250mm 荷重 340kg
重量 2.4kg フレーム幅×厚 25.0×12.0mm
スイベルヘッド付
フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm)
クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。
本体の背面に位置決めポイントが設置されています。
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA526TX-8A 0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-10A 0-250mm/250mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-12C 0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-12D 0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-16B 0-400mm/400mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-16C 0-400mm/500mm F型クランプ(ロングリーチ)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top