品番 : EA526WB-25
品名 : 0- 25mm/ 27mm シャコ万力
スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます
仕様
| 用途 | 軽、中作業に適しています。 | 材質 | ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~25mm | 口の深さ | 27mm |
| 荷重 | 290kg | サイズ | L:54mm、L1:52mm、 H:46mm、h:27mm |
| 重量 | 80g | ネジ径 | 6.3mm |
| 受け部径 | 9mm | ||
| 延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。 | |||
| 腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。 | |||
| スイベルヘッド付 | |||
| スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 | |||
| 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/04/01 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
