詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526XC-4

品名 : 0-102mm/ 57mm シャコ万力(ダブルヘッド)

仕様

用途 コーナーや広範囲の固定に 口の開き 0~102mm
口の深さ 57mm 荷重 544kgf
材質 鍛造鉄
ダブルヘッドタイプ
ゴムパッド付で溶接以外の木材等にも対応
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 22:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526XC-7
  • 品番

    EA526XC-7

  • コメント

    サイズ、口の開き、深さ、荷重変更

ウェブカタログ画像
  • ゴムパッド付で溶接以外の木材等にも対応
  • ダブルヘッドタイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top