詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526XS-4

品名 : φ165mm 塩ビ管連結工具

仕様

メーカー スーパーツール 型番 A6
適応パイプ呼径 150mm 適応パイプ外径 165mm
重量 7kg 材質 特殊合金鋼
仕上げ 赤色焼付塗装
各種硬質塩ビ管・管継ぎ手の挿入(連結)保持及び取外しに簡単に便利!
狭い場所や溝の中でも作業できます。
上部から作業ができ、取付け・取外しが簡単でスピーディ
追加説明
カタログ価格

37,300 (税抜)/ 41,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/23 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0188ページ
バリエーション一覧
EA526XS-1 φ 89mm 塩ビ管連結工具
EA526XS-2 φ114mm 塩ビ管連結工具
EA526XS-3 φ140mm 塩ビ管連結工具
EA526XS-4 φ165mm 塩ビ管連結工具
EA526XS-5 φ216mm 塩ビ管連結工具
ウェブカタログ画像
画像はEA526XS-1です。
  • 画像はEA526XS-1です。
  • 操作手順

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top