詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527AE-1

品名 : 0.5mm/500mm Mバーカッター(ヘッド回転式)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MCM-500
切断可能チャンネル CW-19(CS-19)
板厚0.5mm以下
全長 500mm
重量 1.81kg
楽々一発切り!
壁面のきわ切りが可能です。
ヘッド部360°回転式
ヘッドを回転させ、ハンドルの当る壁をよけて作業することができます。
切りくずを落とさず、床を傷つける心配なし!
追加説明
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0229ページ

代替品

EA527AE-1A
  • 品番

    EA527AE-1A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • 切断可能寸法
  • セット位置

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top