詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527AE-1A

品名 : 0.5mm/500mm Mバーカッター(ヘッド回転式)

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC30M500
切断可能チャンネル CS-19・CW-19
※板厚0.5mm以下
全長 500mm
重量 1.81kg
ヘッド部360°回転式
楽々一発切り!
騒音・粉塵・火花が出ません。
壁面のきわ切りが可能です。
ヘッドを回転させ、ハンドルの当たる壁をよけて作業することができます。
軽量・小型です。
ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい仕上がり
追加説明
カタログ価格

26,500 (税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/14 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 切断可能寸法(単位:mm)
  • セット位置

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top