品番 : EA527AE-1C
品名 : [EA527AE-1A用] 替刃
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC30-P0001 |
|---|---|---|---|
| EA527AE-1A用の替刃です。 | |||
| 六角棒レンチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA527AE-1A : 0.5mm/500mm Mバーカッター(ヘッド回転式) |
