品番 : EA527AE-2
品名 : 0.5mm/500mm Mバーカッター(ダウンライト用)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MDC-50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | φ50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に | 切断能力 | CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下 |
| 全長 | 500mm | 重量 | 1.1kg |
| 小径のダウンライトもφ20の隙間でお悩み解決! | |||
| 軽天作業の決定版! | |||
| ビルや病院などの改装・改築などに特におすすめ! | |||
| ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい! | |||
| 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能 | |||
| ヘッド回転式! ヘッドが360°回転するのでハンドルが壁に当たらない |
|||
| 工具を長く使っていただく為、可動部に月1~2回注油して下さい。また、ご使用後は工具全体を油布で拭き、保管してください。 | |||
| <切り屑の飛散・落下に注意!> ・切り屑はその都度取除いてください。 ・刃につまり、破損する恐れがあります。 ・安全のためヘルメット保護メガネ、作業手袋、安全靴をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

