詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NF

品名 : 2.4-4.8mm ハンドリベッター

仕様

対応リベット径 2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 全長 260mm
グリップ長 110mm 先端 φ7×10mm
重量(g) 500
4つのリベットサイズに対応可能
マンドレル(シャフト)を反対側から自動で排出できます。
ノーズブッシュを素早く簡単に交換できるように、内部にスパナを内蔵しています。
滑り止め付きのハンドル
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1236ページ

代替品

EA682TB-1
  • 品番

    EA682TB-1

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像
  • イメージ画像:マンドレルを反対側から自動で排出できます
  • スパナ内蔵

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top