詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NL-26

品名 : M6 ナットピース(EA527NL・NL-10用)

仕様

適合本体 旧EA527NL、旧NL-10 適合 M6用
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA527NL-23 M3 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
EA527NL-24 M4 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
EA527NL-25 M5 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
EA527NL-26 M6 ナットピース(EA527NL・NL-10用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top