品番 : EA530B-450
品名 : 450mm/53mm モンキーレンチ
仕様
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | 8075 |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 450mm | 厚み | 22.5mm |
| 最大口幅 | 53mm | 重量 | 1663g |
| 材質 | 工具鋼(ブラック仕上げ) | 全長 | 455mm |
| 先端厚み | 17.7mm | 安全荷重 | 1663N・m |
| 口幅目盛付 | |||
| 幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。 | |||
| 限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き | |||
| ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。 | |||
| シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。 | |||
| 移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。 | |||
| ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き | |||
| ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。 | |||
| ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
