詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530BC-8

品名 : 270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 9033
呼び全長(mm) 250 厚み(mm) 17.8
最大口幅(mm) 46 重量(g) 525
材質 特殊工具鋼 全長 270mm
先端厚 8mm
口幅目盛付
人間工学に基づいて設計された熱可塑性エラストマーハンドルが手の圧力を均一に分散し、作業に関連する怪我のリスクを軽減
狭所で作業しやすい15°型
ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい
手袋を着用したままでジョーの調整ができます。
最大に開いてもジョーが抜けません
追加説明
カタログ価格

6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA530BC-6 170mm/32mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
EA530BC-7 218mm/38mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
EA530BC-8 270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
EA530BC-9 324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top